リレー :「リレー 3.3v」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定格消費電力(W)1.5approx
接続方法PCB Mounting
絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH
落下距離(m)1
接点材質AgSnOInO
保護IP67
機械的寿命1×107
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
絶縁電圧(Vrms)500/1min
抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。