リレー :「a接点」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃ 長さ(mm)15.7 高さ(mm)14 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)12.3 接点構成SPST 寿命1×106回(機械的) 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)240 コイル電圧(V)12dc 動作温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)30 コイル電力(mW)600
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃ コイル定格電圧(V)DC5 保護構造プラスチックシール 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC270/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
569 税込626
6日以内出荷

接点構成2c 仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
620 税込682
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング