絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • Sensata / Crydom(263)
  • omron(オムロン)(219)
  • FINDER(197)
  • フエニックス・コンタクト(185)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • ABB(113)
  • シュナイダーエレクトリック(108)
  • IDEC(和泉電気)(101)
  • Hongfa(ホンファ)(91)
  • SIEMENS(82)
  • RS PRO(66)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • 富士電機(42)
  • CELDUC(32)
  • ワゴジャパン(30)
  • 泰和電気工業(28)
  • エスコ(27)
  • CROUZET(18)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC200~220(1)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC380~440(1)
  • AC500~550(1)
接点構成
  • 3a(2)
極数
  • 4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機保護継電器 MELPRO-Aシリーズ三菱電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
高圧リレー用オプション 三菱電機高圧リレー用オプション三菱電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーケンサ FX5Uシリーズ 三菱電機シーケンサ FX5Uシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR 三菱電機モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR三菱電機
54,980税込60,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
高感度コンタクタ 三菱電機高感度コンタクタ三菱電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
高接触信頼性のツイン接点を標準採用しました。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動します。サージ吸収機能を標準で内蔵しています。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)トラスコ品番363-2586幅(mm)45高さ(mm)66.5奥行(mm)51接点構成3a定格使用電流(A)補助接点:1(AC-15級)AC440V開放熱電流(A)主接点(a接点):20
非可逆式電磁接触器 三菱電機非可逆式電磁接触器三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧リレー 三菱電機高圧リレー三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表面接続ソケット(盤取付用) 三菱電機表面接続ソケット(盤取付用)三菱電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様表面接続ソケット(盤取付用)質量(kg)0.05
表面接続ソケット(盤取付レール取付用) 三菱電機表面接続ソケット(盤取付レール取付用)三菱電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様表面接続ソケット(盤取付レール取付用)質量(kg)0.05
零相電圧検出器 三菱電機零相電圧検出器三菱電機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
使用場所屋内質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
リレー