絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC200~220(1)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC380~440(1)
  • AC500~550(1)
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(521)
  • Sensata / Crydom(211)
  • FINDER(192)
  • フエニックス・コンタクト(181)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • ABB(113)
  • IDEC(和泉電気)(108)
  • シュナイダーエレクトリック(106)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • SIEMENS(82)
  • RS PRO(67)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • 富士電機(42)
  • ワゴジャパン(29)
  • CELDUC(29)
  • 泰和電気工業(28)
  • エスコ(23)
  • CROUZET(18)
接点構成
  • 3a(1)
極数
  • 4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機

    保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非可逆式電磁接触器 三菱電機

    非可逆式電磁接触器

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • シーケンサ FX5Uシリーズ 三菱電機

    シーケンサ FX5Uシリーズ

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
    トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR 三菱電機

    モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
    極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
  • 表面接続ソケット(盤取付レール取付用) 三菱電機

    表面接続ソケット(盤取付レール取付用)

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    仕様表面接続ソケット(盤取付レール取付用)質量(kg)0.05
  • 漏電リレー 互換形ZCT 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    70日以内出荷
  • 高圧リレー用オプション 三菱電機

    高圧リレー用オプション

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧リレー 三菱電機

    高圧リレー

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面接続ソケット(盤取付用) 三菱電機

    表面接続ソケット(盤取付用)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様表面接続ソケット(盤取付用)質量(kg)0.05
  • 零相電圧検出器 三菱電機

    零相電圧検出器

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
リレー