20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 5V dc SPNO
エコ商品
仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
970 税込1,067
翌々日出荷

1個
1,130 税込1,243
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 接点構成1c RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,510 税込1,661
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240 端子形状プリント基板用端子 動作機能非ラッチング式
1個
1,690 税込1,859
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
22,730 税込25,003
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
820 税込902
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様10 A、12 A、15 A工業用リレー コイル定格電圧(V)AC110 端子形状プリント基板用端子 接触抵抗(mΩ)最大50 接点材質銀合金 コイル電圧(V)AC110 リレーパワーリレー 機械的寿命1000万回 アプリケーション電力 電気的寿命10万回 動作温度範囲(℃)-45~55 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン ラッチなし
1個
1,320 税込1,452
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コイル電圧:24V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:3.39 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmリレースイッチの分類:ミニチュアハイパワーリレーUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mm コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
750 税込825
7日以内出荷

RS PRORS PRO リレー 5V dc SPST
エコ商品
仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:147 mΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmコイルと接点間の耐電圧:4kV acUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mm コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
620 税込682
7日以内出荷

RS PRORS PRO リレー 230V ac
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC230 端子形状プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
1,270 税込1,397
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm コイル定格電圧(V)DC12 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC440 接点最大許容電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能ラッチあり
1個
2,230 税込2,453
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 110V dc
エコ商品
仕様コイル電圧:110V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:10 A最大スイッチング電流 AC:10 A最大スイッチング電流 DC:12 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:22.8 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:28mm寸法:29 x 12.6 x 28mm最大スイッチング電源 AC:1 VARS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り コイル定格電圧(V)DC110 取付方式プラグイン 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A
1個
1,750 税込1,925
7日以内出荷

1個
2,170 税込2,387
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 12V ac,
エコ商品
長さ(mm)29 奥行(mm)12.6 コイル抵抗(Ω)63 コイル電圧(V)AC12 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションインターフェース ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30
1個
2,170 税込2,387
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RS PRORS PRO リレー 24V ac/dc
エコ商品
コイル定格電圧(V)AC/DC24 取付方式DINレール 接点構成1c 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,540 税込9,394
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)