リレー :「ファイル A4」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm コイル定格電圧(V)DC12 取付方式プリント基板取付 接点構成1c 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC440 接点最大許容電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能ラッチあり
1個
2,230 税込2,453
5日以内出荷