リレー :「特殊ねじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro SD06 DINレールスリムSSR. RS ProのSD06シリーズソリッドステートリレーは、コンパクトなソリューションでありながら、性能や信頼性を犠牲にしていません。 幅11 mmのスリムなパッケージで、幅広い入力及び出力オプションを取り揃えています。. 特長と利点:. 最大負荷電流: 6 A AC及びDC負荷電圧定格 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御
仕様最大電圧制御 = 280 V ac最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V ac最小電圧制御 = 200 V ac電圧制御範囲 = 200 → 265 V rms接点構成 = SP定格電圧範囲 = 24 → 280V ac最小負荷電圧 = 24 V acターミナルタイプ = ねじ高さ = 87.6mm特殊機能 = LEDインジケータ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング