リレー :「a5 サイズ ファイル」の検索結果
仕様コイル電圧:24V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:3.39 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmリレースイッチの分類:ミニチュアハイパワーリレーUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mm
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プリント基板取付
接点構成1c
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
1個
¥750
税込¥825
7日以内出荷
仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:147 mΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmコイルと接点間の耐電圧:4kV acUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mm
コイル定格電圧(V)DC5
取付方式プリント基板取付
接点構成1c
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
1個
¥620
税込¥682
7日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。