パワーリレー DC24V 5極マリンテック4日以内出荷
DC回路用大容量パワーリレー!
150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ
5ピン単極双投
接点は銀パラジウム接点仕様防滴仕様
電源端子:圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製5mmボルト
付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時