リレー :「LED コード」の検索結果
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9254
アズワン品番65-7841-13
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT EMERGENCY STOP WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9260
アズワン品番65-7841-42
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT NOT HALT WITH LOGO YELLOW LABEL.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9259
アズワン品番65-7841-36
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243
アズワン品番65-7841-30
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5201
アズワン品番65-8087-82
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5209
アズワン品番65-8087-94
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5185
アズワン品番65-8087-61
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
。組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5251
アズワン品番65-8087-96
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:144V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5226
アズワン品番65-8088-74
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5249
アズワン品番65-8087-56
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5202
アズワン品番65-8088-70
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:250V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5233
アズワン品番65-8087-20
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:132V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5210
アズワン品番65-8084-03
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5243
アズワン品番65-8088-43
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, 120V, Unmarked, ZBY9W2G101 Ensure essential protection in the workplace with your emergency stop system by combining it with the highly visible Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Rin
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Switching Off Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9240
アズワン品番65-7841-09
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 24 V, ZBY9W2B140 Ensure optimal and essential protection for the emergency stop system in your workplace with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B140 is an
仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9234
アズワン品番65-7841-75
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。