リレー :「12V 1.2W」の検索結果

リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上) 質量(g)約45(付属品含む) タイプ開閉・通電タイプ 規格UL、CSA、VDE 規格認証品 消費電力(W)約1.2 通電電流(A)短時間:30(20秒) 絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上 使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(耐久)490m/s2 復帰電圧定格電圧の5%以上 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁) 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷) 最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内) 抵抗負荷DC400V 15A 遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上) 動作時間(ms)50以下 定格通電電流(A)15 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)15 電圧降下(V)0.2以下(15A通電時) 耐衝撃電圧(V)4500 耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500 通電容量高容量 動作電圧(V)定格電圧の60%以下 使用周囲湿度(%RH)5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)