リレー :「1mmネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b
型番2702663 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b1DO
型番2700356 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)
型番2702524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス(F&G)用17mm ねじ接続コネクタ 1a1DO
型番2904664 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700577 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,880 税込15,268
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO
型番2700357 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用17.5mm ねじ接続コネクタ 2a1b
型番2700581 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO
型番2700398 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用17.5mm、拡張モジュール、ねじ接続コネクタ、5a1b1DO
型番2702382 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm フェールセーフコントローラ用 ねじ接続 オート 1ch入力 1a1DO
型番2702192 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、ねじ接続コネクタ、3a1b
型番2702411 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 1ch入力 1a1DO
型番2904951 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 1ch入力 1a1DO
型番2904950 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
型番2904952 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
型番2904953 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904954 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904955 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700466 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904956 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904957 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
型番1015533 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2700498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO
型番2904958 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700540 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用22.5mm 非常停止/セーフティドア ネジ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO コンタクトロンPRO用
型番1009831 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700553 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
85日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700569 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル オン/オフディレイ 2ch入力 2a1DO
型番2702094 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
エコ商品
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087561 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
85日以内出荷

Phoenix Contact リレーベース 14 mm PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続による高い連続電流に対応します。リレー又は頑丈なリレーなし DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用 1 PDT です 入力電圧: 120 V ac/dc
仕様●電圧:120V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9880 アズワン品番65-8071-42
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ
仕様●コイル電圧:5V dc●入力電圧 Max:5V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:EMG 10-OV- 5DC/24DC/1●高さ:75mm●コード番号:801-8611 アズワン品番65-8070-54
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
。Phoenix Contact PLC-OSC シリーズ
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PLC-OSC- 12DC/300DC/1●高さ:80mm●コード番号:801-7889 アズワン品番65-8065-38
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
。Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト。用途:。DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:DEK-REL- 24/1/AKT●高さ:80mm●寸法:6.2 x 56 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:6.5mA●極数:1●復帰時間:15ms●コード番号:801-8074 アズワン品番65-8068-69
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最
仕様●コイル電圧:5V ac/dc●入力電圧 Max:5V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250 V ac, 125V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:56mm●シリーズ:DEK-REL-5/O/1●高さ:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:23mA●極数:1●復帰時間:15ms●コード番号:801-8573 アズワン品番65-8068-91
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷