リレー :「LED コード」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールです。構成:リレーベース、リレー固定用ブラケット、テストボタン付きパワーコンタクトリレー、統合ステータス LED、及びフリーホイーリングダイオード。コンタクトタイプ: PDT x 2 。入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:93mm●寸法:16 x 75 x 93mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:184-0959 アズワン品番65-8063-67
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Phoenix Contact 120 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で、リレーやソリッドステートリレーなしで DIN レールに取り付けることができます。周囲温度: -25 → 55 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:120V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/ 1/SEN●取り付けタイプ:DINレール●コード番号:224-9872 アズワン品番65-8074-17
1袋(10個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT 1袋 10個入
Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で出力機能を実現し、リレーやソリッドステートリレーはありません。 DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT●コンタクト数:1●コード番号:224-9870 アズワン品番65-8073-97
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトモジュール 1 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 1袋 10個入
Phoenix Contact 24 V dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続式で、リレーやソリッドステートリレーなしで DIN レールに取り付けることができます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN●コンタクト数:1●コード番号:224-9871 アズワン品番65-8074-16
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Phoenix Contact 24 V ac/dc PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続で高い連続電流に対応でき、リレーやソリッドステートリレーを使用せずに DIN レールに取り付けられます。周囲温度: -40 → 60 ℃ LEDディスプレイ ねじ山 M3
仕様●電圧:24V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC- 24UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9879 アズワン品番65-8072-21
1袋(10個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC-RSC-12DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT●コード番号:226-0488 アズワン品番65-8072-69
1袋(10個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC-RSC-24DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:24 V DC●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT●コード番号:226-0487 アズワン品番65-8071-31
1袋(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
IEC60664、EN50178、IEC62103。CUL、GL、UL。PLC-OSCインターフェイスリレー。PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766 アズワン品番65-8092-41
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトプラグインモジュール 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343 アズワン品番65-8056-24
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールです。プッシュイン接続式で、リレーベース、リレー固定用ブラケット、プラグインサプレッサモジュール、テストボタンと統合ステータス LED を備えたパワーコンタクトリレーで構成されます。 動作入力電圧: 230 V ac過電圧カテゴリ III 安全絶縁 V2難燃性等級(UL 94に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7826 アズワン品番65-8066-46
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay base 1袋 10個入
Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、リレーやソリッドステートリレーを使用せずにねじ接続方式に対応し、制御側での干渉電流及び干渉電圧から保護します。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付けに使用されます。入力電圧は 24 V dc です。ポータブルデータ端末 x 2 周囲温度: -40 → 55 ℃ LEDステータス表示この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-5477 アズワン品番65-8089-82
1袋(10個)
48,980 税込53,878
欠品中

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC-RSC シリーズ。PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長。プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435 アズワン品番65-8055-73
1袋(10個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー
。Phoenix Contact PLC-OPT ユニバーサルインターフェイスリレーモジュールシリーズです。DIN レール NS 35/7.5 及びプラグインミニチュアソリッドステートリレー用のプッシュイン接続を備えた PLC インターフェイスリレーモジュールです。黄色の LED ライトインジケータと N/O コンタクト x 1 を備え、中 大負荷に対応します。このシリーズの各モジュールの入力電圧は 24 V dc です。この気密導体接触は、耐振動性試験などの特別な基準を満たしています。鉄道規格 EN50155 。 このシリーズのインターフェースモジュールでは、入出力装置として使用できる簡単接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。V8 アダプタ使用時のシステムへの効率的な接続 Coil と Sage 間の絶縁を備えたリレーモジュール アクチュエータはリレーモジュールに直接接続されている スリムな設計により、時間とスペースを節約できます プラグインブリッジの機能 黄色の LED 動作電圧表示 PLC やその他の周辺機器の高速プラグイン接続 金めっき AgSnO 端子を用意 ソリッドステートのバージョンもあります。用途:。PLC-OPT リレーユニットは、電力増幅、電気的絶縁、又はさまざまな周波数レベルの電圧調整に使用されること以外のさまざまな用途で使用されます。完全な行 :。PLC-OPT シリーズは、Phoenix Contacts の幅広い包括的なポートフォリオに属しています。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:PLC-OPT- 24DC/TTL●高さ:80mm●極数:1●コード番号:801-8481 アズワン品番65-8065-40
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズです。Phoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm。代表的用途:。PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135 アズワン品番65-8068-80
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653</strong>Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390 アズワン品番65-8056-36
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:62.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU●高さ:75mm●寸法:62.5 x 17.5 x 75mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8585 アズワン品番65-8092-61
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:17.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/SG-B 24/21/P●高さ:75mm●寸法:17.5 x 62.5 x 75mm●接点材質:銀合金●入力電流:8mA●極数:1●復帰時間:5ms●コード番号:801-8002 アズワン品番65-8065-19
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュール
。Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト。用途:。DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:DEK-REL- 24/1/AKT●高さ:80mm●寸法:6.2 x 56 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:6.5mA●極数:1●復帰時間:15ms●コード番号:801-8074 アズワン品番65-8068-69
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC
Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, retaining bracket。Contact type: 1 N/O contact, max。switch-on current up to 130 A peak, 80 A (20 ms), 12 V DC input voltage
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●リレースイッチの分類:ソリッドステートリレー●コード番号:189-2312 アズワン品番65-8091-47
1個
3,998 税込4,398
欠品中

フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686</strong>Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309 アズワン品番65-8091-60
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 </strong>Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A
仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms 幅(mm)31 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2 コイル定格電圧(V)24DC(入力) 直径(Φmm)3.2 高さ(mm)96 種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト 取付方式プラグイン 極数4 奥行(mm)75 シリーズRIFLINE complete 接点構成4c 定格絶縁電圧(V)250AC 入力電圧(V)250AC/DC 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー) 保存温度(℃)-40~85 応答時間13ms 消費電流(mA)42(UN時) 寿命およそ2×107サイクル 難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング) 保護回路フリーホイールダイオード 動作モード100%動作時 突入電流(A)16(20ms、a接点) 接点材質AgNi コイル電圧(V)24DC 連続通電電流(A)6 動作温度(℃)-40~60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2) 入力電流(mA)42 アズワン品番65-8067-14 標準剥き線長8mm 入力電圧範囲(V)コイル側:19.2~30DC(20℃) 耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点) アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア 絶縁性能基礎絶縁 ターミナルタイププッシュイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V) スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA) 状態表示黄色LED(定格電圧)
1袋(10個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷