リレー :「a接点」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用
エコ商品
プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)
型番2702524 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個ほか
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC-RSC-12DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT●コード番号:226-0488 アズワン品番65-8072-69
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC-RSC-24DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:24 V DC●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT●コード番号:226-0487 アズワン品番65-8071-31
1袋(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPT
エコ商品
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W 幅(mm)6.2 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2 高さ(mm)80 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)94 シリーズPLC-INTERFACE 定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー) 接点構成1a 接続方法プッシュイン式 保存温度(℃)-25~70 応答時間20μs(UN時) 消費電流(mA)8.5(UN時) 設計電子(デジタル出力) 難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング) 保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード 動作モード100%動作時 突入電流(A)15(10ms) 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照) 動作温度(℃)-25~60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長10mm 入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC 切断時間(秒)0.0003(UN時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力) アプリケーションユニバーサル 絶縁性能基礎絶縁 ターミナルタイプ表面実装 スイッチング電流(mA)- 回路(出力)2線フローティング 状態表示黄色LED(定格電圧)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 </strong>Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A
仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms 幅(mm)31 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2 コイル定格電圧(V)24DC(入力) 直径(Φmm)3.2 高さ(mm)96 種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト 取付方式プラグイン 極数4 奥行(mm)75 シリーズRIFLINE complete 接点構成4c 定格絶縁電圧(V)250AC 入力電圧(V)250AC/DC 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー) 保存温度(℃)-40~85 応答時間13ms 消費電流(mA)42(UN時) 寿命およそ2×107サイクル 難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング) 保護回路フリーホイールダイオード 動作モード100%動作時 突入電流(A)16(20ms、a接点) 接点材質AgNi コイル電圧(V)24DC 連続通電電流(A)6 動作温度(℃)-40~60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2) 入力電流(mA)42 アズワン品番65-8067-14 標準剥き線長8mm 入力電圧範囲(V)コイル側:19.2~30DC(20℃) 耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点) アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア 絶縁性能基礎絶縁 ターミナルタイププッシュイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V) スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA) 状態表示黄色LED(定格電圧)
1袋(10個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトSolid-state relays
Phoenix ハイブリッドソリッドステートリレーには、プッシュイン接続方式のバイパスリレーが含まれています。逆極性保護と DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-HPT●コード番号:201-6285 アズワン品番65-8088-51
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact のプラグ対応電気機械式 / ソリッドステートリレーは、プッシュイン接続式の組み立て済みリレーモジュールを使用し、リレーベース、パワーコンタクトリレー、プラグインディスプレイ / サプレッサモジュール、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●入力電圧 Min:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RIF●コード番号:201-5219 アズワン品番65-8089-44
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトSolid-state relay module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:264V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:1A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7721 アズワン品番65-8066-48
1袋(10個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールです。プッシュイン接続式で、リレーベース、リレー固定用ブラケット、プラグインサプレッサモジュール、テストボタンと統合ステータス LED を備えたパワーコンタクトリレーで構成されます。 動作入力電圧: 230 V ac過電圧カテゴリ III 安全絶縁 V2難燃性等級(UL 94に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7826 アズワン品番65-8066-46
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7771 アズワン品番65-8067-13
1袋(10個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトSolid-state relay module 1袋 10個入
リレーソケット - PLC-BSP。スプリングケージ接続のPLC-BSP基本端子台(リレー、ソリッドステートリレー、オプトカプラなし)です。幅オプション: 6 mm、6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 幅広いアクセサリも用意
仕様●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:57.6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:4.5A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7719 アズワン品番65-8066-77
1袋(10個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7757 アズワン品番65-8068-36
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●入力電圧 Min:Not Applicable●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7666 アズワン品番65-8067-03
1袋(10個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

1袋(10個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7828 アズワン品番65-8068-40
1袋(10個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7780 アズワン品番65-8066-91
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1袋(10個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7770 アズワン品番65-8053-89
1袋(10個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

1袋(10個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438 アズワン品番65-8055-77
1袋(10個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
。Phoenix Contact 組み立て済みリレーモジュールは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。プッシュイン接続タイプで、入力電圧は 230 V ac ですATEX / IECEx 及び Ex ゾーンクラス I 準拠の認定を受けています 4 PDT コンタクトタイプですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●定格電流:5A●シリーズ:RIF●コード番号:204-7665 アズワン品番65-8066-60
1袋(10個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:253V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI●コード番号:239-5065 アズワン品番65-8093-18
1袋(10個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-RSC-230AC/21HC/SO46/HI●コード番号:239-5067 アズワン品番65-8092-92
1袋(10個)
139,800 税込153,780
欠品中

フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入
Phoenix Contact PLC-RSC シリーズ。PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。特長。プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー 4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能 ねじ止め端子接続 コイル抑制用の LED インジケータとダイオード 250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ 機械的寿命(リレー): 1 x 107 回 幅広いアクセサリを用意
仕様●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:2A●シリーズ:PLC-RSC-120UC/21-21AU●コード番号:207-3435 アズワン品番65-8055-73
1袋(10個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact パワーリレーモジュール
接点材質銀合金
1袋(10個)ほか
30,740 税込33,814
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●最大負荷電流:6 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5791 アズワン品番65-8082-61
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソリッドステートリレー
エコ商品
緑(RAL 6021) 接点構成1a 保存温度(℃)-20~70 動作モード100%動作時 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EAC
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング