リレー :「とうし」の検索結果

リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
220 税込242
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タイプ【入力電流】DC チャンネル数2 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.48 最大入力電流(mA)30 絶縁電圧(V)5000 dc、5000 rms
1個
590 税込649
欠品中

東芝Photorelay
エコ商品
仕様光リレー、MOSFET出力、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
560 税込616
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ【入力電流】AC チャンネル数2 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(Vrms)5000
1袋(2個)
910 税込1,001
欠品中