リレー :「医療 セット」の検索結果

リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip Technology RF レシーバBroadcom ASSR-1218 シリーズの SO-4 パッケージ単極単投( SPST 4 ピン DIP パッケージソリッドステートリレー(フォト MOSFET )は、電気定格が 0.2 及び 60 です。AlGaAs 赤外線発光ダイオード( LED )入力段と高電圧出力検出器回路が光結合されています。検出器は、高速太陽光発電ダイオードアレイとドライバ回路で構成されており、2 個のディスクリート高電圧 MOSFET のオン オフを切り替えます。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ 高入出力絶縁電圧 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: DC のみ 0.25 (標準)、AC/DC 1 (標準) -動作温度範囲: -40 ~ 85 シングル デュアルチャンネル常時オフ単極単投( SPST )リレー用途 通信スイッチング データ通信 産業用制御 医療 セキュリティ EMR /リードリレー交換
仕様最大負荷電流 = 0.2 A、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 60 V、最小負荷電圧 = -60 V、最大電圧制御 = 1.6 V、スイッチングタイプ = AC、電圧制御範囲 = 1.1 → 1.6 V、極数 = 1、接点構成 = SPST、出力装置 = MOSFET、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 5ms、寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm、特殊機能 = CMOS互換性, CSAコンポーネントアクセプタンスmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
379,800 税込417,780
5日以内出荷