電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。
手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。
動作表示付
トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
材質ハウジング:難燃性黒色樹脂
外形寸法(mm)123×80×50
電流(A)5~5%(前面から調整可)
電源AC100V
構造プラグイン構造
耐電圧AC2000V
接続方式M3.5ねじ端子接続
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
主な用途インバータFM端子パルス出力専用
電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
適合機種FREQROL
保護構造開放型IP00
保護構造(JEM1030)開放型IP00
型式TH-T
種類サーマルリレー
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点1a1b
機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック
使用周波数(Hz)0(DC)~400
最小適合負荷20V 5mA
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)
周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)
開放熱電流(A)5
フレーム【1】T35、T50【2】T50
ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690
主回路電圧(V)200
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。