8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きモータの全長は 49 mm です 重量: 25 g
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm●コード番号:202-0433 アズワン品番65-7346-53
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、最大定格速度が 160 rpm の MG16B シリーズに属しています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nm アズワン品番65-7339-55
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm 軸径(Φmm)3 全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段) 質量(g)35 出力スピード:34rpm モータータイプブラシ付きギア(DC) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])45 定格回転数(min-1[r.p.m])34 定格電圧 DC V12 定格電流(mA)最大250 最大許容トルク(N・m)0.24 アズワン品番65-7347-35 起動トルク(N・m)最小0.4 定格トルク(N・m)0.16 起動電流(mA)最大800 無負荷電流(mA)最大80 ギヤ比1/300
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.02 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm アズワン品番65-7338-71
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.16 Nm
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm になっています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm●コード番号:202-0440 アズワン品番65-7347-69
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.04 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 160 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 55 mm です 重量: 30 g
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nm●コード番号:202-0436 アズワン品番65-7346-55
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 100 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm アズワン品番65-7346-07
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.12 Nm
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 40 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g
仕様●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:40 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.12 Nm●コード番号:202-0439 電圧(V)6 アズワン品番65-7347-49
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷