2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトスタータ Contactron
逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続
仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOL アズワン品番65-7283-96
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアドバンスドモータスタータ Contactron
従来のコンタクタ回路の代替品として使用できるハイブリッドモータスタータです。最大 9 A の 3 AC モータを始動し、モータを保護します。DIN レールコネクタ経由で電源及びリレーの延長が可能。逆転機能と電流監視機能を備えたモジュラ 3 相ハイブリッドモータスタータには、次の機能があります。 順回転 モータ過負荷保護 DIN レールコネクタアダプタを使用すると、さらに次のような利点があります。 システム電源(例G。、MINI-SYS-PS.。)、又は PCB コネクタ IMC 1.5/5-ST-3.81 経由 オプションのリレーモジュール(G。、EM-2RSC/21AU-R/L-P )は、追加のステータス情報を提供します
仕様●範囲:Contactron●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P●コード番号:187-8432 アズワン品番65-7352-21
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷