コモン用端子台 TNCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥472~¥429~
組端子台東洋技研税込¥428~¥389~
組端子台東洋技研税込¥1,428~¥1,298~
組端子台東洋技研税込¥450~¥409~
組端子台東洋技研税込¥1,538~¥1,398~
組端子台東洋技研税込¥1,208~¥1,098~
組端子台東洋技研税込¥1,758~¥1,598~
組端子台東洋技研税込¥1,758~¥1,598~
組端子台東洋技研税込¥1,208~¥1,098~
組端子台東洋技研税込¥1,208~¥1,098~