端子台 :「端子台用レール」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(レール式)2段形端子台
2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。 通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上がって保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。
絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)0.75、1.25、2 最大電流(A)適合電線0.75:10、適合電線1.25:15、適合電線2:20 端子ねじM3.5×8 締付トルク(N・m)1.0~1.3 難燃性UL94V-2
1箱(20個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)600
1箱(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
1袋(20個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ
1袋(20個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コモン配線に便利な渡り金具です。
1袋(10個)
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース端子台 TFEシリーズ
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1袋(20個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ
RoHS
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000 端子ねじM16×40 最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600 適合電線(mm2)200、250、325 締付トルク(N・m)70~90 難燃性UL94V-0 アズワン品番64-1101-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ
RoHS
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000 端子ねじM16×46 最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800 適合電線(mm2)200、250、325 締付トルク(N・m)70~90 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります