端子台 :「止めネジ M2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レベル数 = シングル。シリーズ = CTR 4AWG。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 4mm2。ヒューズ = あり。定格電流 = 15A。。ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量: 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
内部接続にねじ止め端子側を使用し、受電接続用にプッシュ式ワイヤ接続を使用する照明器具や電気機器向けの製品です。迅速な配線接続 難燃性 ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単
仕様極数 = 3定格電流 = 6A適合電線サイズ = 14 AWG結線方法 = プッシュイン実装タイプ = ネジヒューズ = なし材質 = ポリアミド定格電圧 = 380 Vmm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 鋼表面処理:コンタクト = 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。