ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シートPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途接地工事に。トラスコ品番645-2083材質錫メッキ/銅長さ(mm)30.6幅(mm)15.2高さ(mm)22.1RoHS指令(10物質対応)対応
シールドジャック用グラウンディングキットPANDUIT(パンドウイット)100日以内出荷
拡張Giga TX型シールドジャックモジュールをシールドアプリケーション内の別の接地線に接地するためのキットです。
用途シールド配線の接地に。トラスコ品番645-2084材質ポリプロピレン(UL94-V2)幅(mm)21.2縦(mm)21.3横(mm)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル接地棒絶縁ホルダPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
汎用接地棒連結ホルダは、汎用接地ストリップ製品とともに使用されます。これらは、圧縮または機械コネクタを使用して、任意のコントロールパネルまたはハウジング内で主装置の接地導体を安全に終端します。110電解スズめっき銅とDMC級プラスチックから作られ、独特の形状はワイヤコネクタと接地棒との間により多くの表面接触を可能にします。エンドジョイン方法はいくつかあり、インストールオプションが提供されています。
用途接地工事に。トラスコ品番645-2085長さ(mm)40幅(mm)15高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
18ポート汎用アースバーPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
用途接地工事に。適合【ワイヤー(AWG)】14~4トラスコ品番645-2088材質錫メッキ/銅長さ(mm)295.7幅(mm)15.7色シルバー高さ(mm)12.2ポート数18RoHS指令(10物質対応)対応
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥4,398¥3,998
組端子台東洋技研税込¥593~¥539~
組端子台東洋技研税込¥989~¥899~
組端子台東洋技研税込¥494~¥449~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥494~¥449~
組端子台東洋技研税込¥527~¥479~
組端子台東洋技研税込¥747~¥679~
組端子台東洋技研税込¥505~¥459~
六角ナット青山電陶税込¥593¥539
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
支持レールomron(オムロン)税込¥549~¥499~
本体固定具omron(オムロン)税込¥2,308¥2,098