端子台 :「ファン 羽根」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却に。空気の送風、循環、拡散に。
トラスコ品番148-8407
材質フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
厚さ(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)DC24
風量(m3/min)0.54
四角(mm)40
音圧レベル(dB(A))(50/60)50
静圧(Pa)347
期待寿命(時間)40000/60℃
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。