さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(14)
  • ワゴジャパン(12)
  • IDEC(和泉電気)
  • 日東工業(9)
  • 国際電業(6)
  • nVent(5)
  • キムラ電機(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ユーボン(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 4P(2)
  • 10P(1)
  • 11P(1)
  • 12P(1)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(1)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 極数をもっと見る
  • M5(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15.5(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

端子台 :「固定台」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
518税込570特価
1個
取扱停止中
タイプセルフアップ形取付方式直付け結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂耐電圧(V/min)AC2500
BTBH-H シリーズ 固定端子台 IDEC(和泉電気)BTBH-H シリーズ 固定端子台IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(50個)
翌々日出荷
特別な工具を使うことなく、必要な極数をお客様の手元で簡単に組立てることができます。<br />急な仕様変更やメンテナンス時など、急な場面にもフレキシブルに対応します。
タッチダウン構造
BDシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BDシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷
レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
359税込395
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台IDEC(和泉電気)
659税込725
1箱(10個)
3日以内出荷から86日以内出荷
ジョイントプレート IDEC(和泉電気)ジョイントプレートIDEC(和泉電気)
599税込659
1箱(5個)
3日以内出荷
工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形関連資料(2.19MB)
エンドプレート両端 IDEC(和泉電気)エンドプレート両端IDEC(和泉電気)
689税込758
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
関連資料(2.19MB)

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら