3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格) 端子種別ヒューズ付10Aタイプ 端子ねじM4 適合電線(mm2)5.5 端子幅(mm)15
1箱(20個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります