端子台 :「y型接続端子」の検索結果
適合記号板:組込み
ピッチ(mm)11.5
定格300V
適合規格UL
定格(A)30
材料基板:PBT
接続端子対応:丸型端子・Y型端子
絶縁抵抗500V 1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)2500 1分間以上
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。