スリムリレー16個搭載可能。
プッシュインPlus端子台タイプ。
PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)150以下
使用周囲湿度35~85%RH
耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs
耐振動(誤動作)100m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
点数16点
復帰時間(s)40以下
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。