端子台 :「単線 1.6mm」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。 単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電流(JIS)(A)10 材質【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0【導電板】C2680R(Snメッキ)【スプリング】SUS 定格電圧(V)AC/DC300 ケーブル長(m)9~10 保護等級IP2X 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて) 使用周囲温度(℃)-25%~60 適合電線単線:Φ0.5~1.6、撚り線:AWG28~16(0.08~1.25mm2) 耐電圧(V/min)AC2000
1セット(10個)
559 税込615
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+60 コネクタヒロセ(MIL) 20P 耐電圧(V/min)AC600
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります