端子台 :「小型作業台」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研コモン端子台 PCN7シリーズ
エコ商品
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。 小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。 コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。 コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。 結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。 ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。 DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72 規格UL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC125 端子ねじM3×9.5 適合電線(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.2 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります