1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+60 コネクタヒロセ(MIL) 20P 耐電圧(V/min)AC600
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります