商品豆知識
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色ブラック
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色ブラック
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)18
色ブラック
高さ(mm)16.3
タイプ貫通用
定格300V-25A
取付ピッチ(mm)11
適合ビスM4
RoHS指令(10物質対応)対応
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)13
色ブラック
高さ(mm)22.5
タイプ貫通用
定格300V-12A
取付ピッチ(mm)7.62
適合ビスM3
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
色ブラック
サイズビス:M3
タイプ貫通用
プリント基板用のねじなし端子台です。
材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン
幅(mm)17.9
色スカイブルー
高さ(mm)17.5
定格250V10A
RoHS指令(10物質対応)対応
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5
色ブラック
高さ(mm)14.5
タイプ中継用
定格300V-10A
取付ピッチ(mm)7.62
適合ビスM3
RoHS指令(10物質対応)対応
入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)50
色ブラック
高さ(mm)35
タイプ中継用
定格600V-85A
取付ピッチ(mm)16
適合ビスM5
RoHS指令(10物質対応)対応
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)43.7
タイプ中継用
定格600V-285A
取付ピッチ(mm)32
適合ビスM8
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。