端子台 :「継ぎ線」の検索結果
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)48.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V18A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。