協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケ
カバーポリアミド
質量(kg)0.41
規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1
定格絶縁電圧(V)600
接続可能電線(mm2)60(CB型)
定格通電電流(A)125
適合圧着端子CB60-8(mm)
関連資料(0.04MB)
材質(基台)ポリアミド
極数(P)3
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。