絞り込み
ブランド
  • SICK
  • RS PRO(32)
  • honeywell(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • ハネウェル(7)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • Vega(6)
  • Baumer(5)
  • 共和電業(KYOWA)(4)
  • 東京測器研究所(3)
  • TEDEA HUNTLEIGH(3)
  • BALLUFF(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • SENSIRION(1)
  • Stego Elektrotechnik(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

基板用センサ :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sick 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm → 、 22 m SICKSick 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm → 、 22 mSICK
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●センサーのスタイル : ブロック形●検出タイプ : 逆反射型●検出範囲 : 30 mm → ● 22 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 Terminal ねじ●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : LED●IP保護等級 : IP67●電流 Max : 4 A●応答時間 : : 10 ms●実装タイプ : パネル取り付け℃●Sick 光電センサ - W34 シリーズです. SICK の W34 光電センサは● M16 グランドの終端タイプのコンパクトなミニチュアハウジングに収納されています。この光電センサは●取り付けスペースが限られている用途に適しています。電磁場又は電磁放射のビームを放出(検知)することで物理的な物体又は数量を検出及び測定するように設計され●物体はその戻り値の変化を測定することによって検出されます。. 特長及び利点. Sick の W34 光電センサ製品の一部を形成します 強力で堅牢なプラスチック素材で製造されています エンクロージャは IP67 の IP 等級を備えているため●エンクロージャはほこりから保護され●完全な防塵性を備えています。また●このエンクロージャは●深さ 15 cm → 1 m で最大 30 分間の完全な浸漬に耐える防湿性を備えています 入光時および遮光時スイッチングモード 寸法は W27mm x H92mm x D70mm です ポテンショメータを使用して調整できます 遅延時間は●時間遅延セレクタスイッチで調整できます センサの供給電圧は 20V AC/DC 250V AC/DC ですRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 30 → 250 mm ねじの呼び M18 x 1 IO-Link 25Hz SICK近接センサ バレル形 検出範囲 30 → 250 mm ねじの呼び M18 x 1 IO-Link 25HzSICK
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の用途に使用できます 短い M18 ハウジング、ストレート又はアングルにより、容易な統合 測定フィルタと温度補償付きタイプを用意しているので、信頼性の高い測定が可能です 結果と非常に高いプロセス信頼性 頑丈な一体型ハウジングにより、最高の設備可用性が保証されます 同期モードまたはマルチプレックスモード センサを最大 20 個搭載できるため、用途の柔軟性とプロセスの信頼性が向上し 複雑な用途を解決するためのさまざまな出力信号 ケーブル経由のティーチイン機能により、意図しないセンサの調整を防止し、機械のダウンタイムを削減します 堅牢で信頼性の高い超音波技術UM18 センサ製品ファミリは、シンプルで高い機能性を備えています。UM18 超音波センサには、直線タイプと角度付きタイプがあり、機械に簡単に組み込むことができます。金属製又はプラスチック製のハウジングにより、過酷な周囲条件でも使用できます。最大 4 つの検出範囲、合計 1,300 mm、LED ステータスフィードバックにより、センサは幅広い用途に適しています。アナログ又は PNP / NPN スイッチング出力、IO-Link 対応の 1 つ又は 2 つのプッシュプルスイッチング出力、あるいは IO-Link 対応のアナログ / プッシュプルスイッチング出力の組み合わせで、UM18 製品ファミリのセンサは特に不要です。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 液体及びバルク物質のレベル調整 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途 アンウィンドナーの直径の監視 センサを柔軟に調整して、透明な物体を検出します アンウィンドナーの直径の監視 トナー充填レベルの測定値 振動ボウルフィーダの存在とレベルの監視を確認します ガラスプレートの位置決め 残りのホイル制御 負荷のさまざまな負荷キャリアに対する正確な位置決定 デバイスの処理中 超音波センサを使用した衝突回避 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ 廃棄容器の位置検出、及び床下のレベル測定 コンテナ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52.7mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:金属●動作温度 Min:-25℃●コード番号:210-5074アズワン品番65-7289-22
Inclination Sensor SICKInclination SensorSICK
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる360 ° ( 1 軸)又は ± 90 ° の測定範囲の傾斜センサ ( 2 軸) 補償付きクロス感度及び設定可能な振動抑制 自由に構成可能な電流 / 電圧インターフェイス又は便利な CANopen インターフェイス 精度:最大 ± 0.02 ° プラスチック製又はアルミ製のハウジングです PGT-12-Pro でプログラム可能ですあなたの利点相互干渉のない 2 軸の傾斜測定 360 ° 全体の単軸傾斜測定(ゼロ点を設定可能 CANopen インターフェイス又はを介したアプリケーションへの柔軟な適応 PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツール 設定可能なデジタルフィルタによる信頼性の高い出力信号 高精度であるため、精密なレベリング作業に適しています 全測定範囲と卓越した温度安定性を備えています また、非常に過酷な環境条件でも使用できます 完全密閉型電子部品に適していますTMS88 1 次元傾斜センサ及び TMM88 2 次元傾斜センサは、最大 +/- 0.02 ° の精度で測定することができます。傾斜値は、電流又は電圧インターフェイス経由で線形化された出力信号を使用するか、標準化された CANopen インターフェイスを介して提供されます。PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツールを使用すると、傾斜センサを簡単に設定して、用途に合わせて完全に調整することができます。 このセンサは、耐紫外線性プラスチック製ハウジングと頑丈なアルミハウジングの両方で使用できます。用途農業 / 林業用機械 建設機械及び特殊用途の車両 太陽電池、太陽光発電、太陽光発電 自動ガイドシステム クレーン及びリフト技術 風力発電所 ホールドダウン ARM の位置検出 運転席のキャブとシャシーの傾斜を測定します 油圧ショベル ARM のレベリング 移動クレーンで作業を位置決めする傾斜センサ ドリル角度の監視 重量トラックでのチルト検出 太陽電池 - 太陽電池の追跡 放物線状の溝 CSP での追跡 船の傾きを測定する ロータリードラム炉でのチルト測定 射出成形機のチルト角度検出 ワゴン・タイプラー機構による荷降ろしの監視注
仕様●出力タイプ:4 → 20 mA●本体形状:ブロック形●取付方法:スルーホール実装●電源電圧:17 → 35 V●最大DC電圧:35V●検出範囲:0 → 360 °●長さ:90mm●幅:66mm●奥行き:35mm●IP保護等級:IP65、IP67●動作温度 Min:-40℃●コード番号:213-3366アズワン品番65-7282-43

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら