商品豆知識
仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様最小温度感度 = 50℃最大温度感度 = 70℃温度レベルの数 = 3ラベル/プロダクト = 10可逆性 = Yラベル長さ = 52mmラベルの幅 = 48mm3色交通信号灯温度インジケータラベル. 3色交通信号灯温度表示ラベルです。 この接着式ラベルはほとんどの表面に最適で、液晶システムを使用して、検出した温度に合わせて異なる色を表示します。 この温度に敏感なインジケータは、電気機器、過熱部品、可動部品に対する過負荷を警告するための総合予防メンテナンスプログラムに最適です。 この温度ラベルは、プロセスパイプの温度が高すぎることを示す場合にも最適です。 温度ディスプレイに緑色が表示されている場合、温度は50 ℃未満で安全なことを示します。 赤色が表示されている場合、温度は70 ℃を上回るので、高すぎます。. 使用温度範囲: 50及び70 ℃ 3色警告システム 緑色は50 ℃未満 橙色は50~70 ℃ 赤色は70 ℃超 100ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 52 mm (高)、48 mm (幅) 活性物質 - マイクロカプセル化した単一のカラー液晶 接着剤は、ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル系 精度: +/- 2 ℃ 10個入りパックで販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。