Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:+130℃●コード番号:206-7047
アズワン品番65-7324-43
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。100 bar の Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイ( IO-Link 対応)と密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を備えています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7045
アズワン品番65-7277-56
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7023
アズワン品番65-7277-71
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7048
アズワン品番65-7277-65
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:206-7025
アズワン品番65-7278-47
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 bar の Bluetooth セラミック圧力センサを備え、シーリングの衛生 EPDM を使用しています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G 1●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7033
アズワン品番65-7277-42
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。