基板用センサ :「光ファイバー機器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様●E32光電センサ及びアクセサリ. オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ. IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型●コード番号:818-1706
アズワン品番65-7353-59
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0218
アズワン品番65-7266-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み取れます。高度なスマートチューニングをあらゆるユーザーに保証 最適なインシデントレベルに自動調整 メンテナンス信号出力で、ダウンタイムを短縮
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:4ピンM8コネクタ●ライトソース:赤色LED●電気的接続:4ピンコネクタ●消費電力:920 mW @ 38 mA●応答周波数:50 Hz、60 Hz●材質:ポリカーボネート●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:134-7842
アズワン品番65-7316-82
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点。Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持
仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●通信プロトコル:IO-LINK●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●インターフェイス:IO-Link●奥行き:10mm●コード番号:124-4432
アズワン品番65-7348-49
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノイズ回路で信頼性の高い検出機能を実現しています。特長と利点。Omron カラーマークファイバアンプは、以前のバージョンの容易な操作を維持しながら、高い色差別機能を備えています。 アンプは光沢のある加工物やカラフルなパッケージを処理できるため、従来のシステムでは困難だったアイテムを安定して検出できます。 トラブルシューティング要求の数を減らす。 ボタンを使用して、最適なインシデントレベルと強度を自動的に調整できます。 Advanced Smart Tuning 増幅器は、部材から反射された光に含まれるすべての RGB 波長を検出し、ユニットに RGB データを表示できます。 IoT 対応 S/N 比は 4 倍向上しました。 メンテナンス信号出力により、ダウンタイムを削減
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●ライトソース:白色LED●電気的接続:配線済みケーブル●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP20●材質:PC●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:104.8mm●幅:33.5mm●奥行き:10mm●コード番号:124-4433
アズワン品番65-7348-51
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。