基板用センサ :「温度調節器」の検索結果
関連キーワード
仕様VDE、UL、CSA、SEV. ベース(図示)は別売. LYシリーズ. コイルとコンタクト間の耐電圧2000 V 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリヤ DINタイプ用のリレークリップは別売
サイズ48×48mm
使用温度範囲(℃)最大+55
シリーズE5CC
電源電圧(V)AC100→240
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42.4×28×41.5
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)AgCdO
動作温度(℃)最低-10
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式リレー
コイルと接点間の耐電圧(kV)12
スイッチング電圧(V)AC110、DC24
出力数1
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。