2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 10 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:53mm●幅:40mm●奥行き:23mm●コード番号:200-6007 アズワン品番65-7305-95
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Omron TL-W シリーズは、フラット誘導型近接センサです。 DC 2 線モデルや DC 3 線モデルでさまざまなモデルをご用意しています。このセンサの厚さはわずか 6 mm で、検出距離は最大 5 mm です。耐熱 ABS ケースに入っています。負荷短絡保護、サージサプレッサなどの保護回路を備えています。工業製造で広く使用されています。使用温度範囲: -25 → 70 ℃ IP67 要件を満たしています
仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7886 アズワン品番65-7274-65
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります