1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:804-9618 アズワン品番65-7326-11
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります