基板用センサ :「アナログ出力」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。基板実装タイプで、高感度、低消費電力。用途:医療機器、空気制御システムなど。
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.2 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 0→ 35 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 2.5→ 12 V DC動作温度 Min = -40℃
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 ℃の動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ、最小圧力 = 0psi、最大圧力の読み = 1psi、精度 = ±0.15%、出力タイプ = 非増幅、メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水、アナログ出力 = 30 → 60 mV、応答時間 = 1 ms、電源電圧 = 10 V dc、最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 156 → 294 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 165 → 285 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi精度 = ±0.25 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 30 → 60 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.4 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0.5 → 4.5 V応答時間 = 1 ms電流 Max = 10 mA電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 156 → 294 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 100 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5 → 16 V材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Sensym - SDXシリーズ. 小型高性能であることが必要な圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション。. 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性媒体で使用する場合 内部較正 / 温度補正済み デュアルインラインパッケージは標準IC寸法とピン間隔を特長とします。圧力接続に標準的なプラスチックチューブと簡単に併用できる便利な取り付け具と圧力ポートを提供 較正済みのゼロ及びスパン 低電力用途向け高インピーダンス 応答時間: 100 μs 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.2 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0→ 18 mV応答時間 = 100 μs電源電圧 = 20 V dc材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
819,800 税込901,780
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 0.5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 25 → 45 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
欠品中

超低差圧タイプ. これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、 HVAC (暖房 / 換気 / 空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。. 特長と利点: 低圧測定 ポートの反対側に基板端子がある 完全な信号処理 応答時間: 1 ms 増幅 高感度、低 NULL シフト 簡単に交換できます
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = -5WG(インチ)最大圧力の読み = 5WG(インチ)許容差 = ±2 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = →6 V x 1応答時間 = 1 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = →16 V DC x 6材質 = プラスチック動作温度 Max = +85℃
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

Sensym SCXシリーズ. 高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±1 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 空圧流体アナログ出力 = 0→ 18 mV応答時間 = 100 μs電源電圧 = 20 V dc材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
1,598,000 税込1,757,800
5日以内出荷

Sensym SCXシリーズ. 高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi許容差 = ±1 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 空圧流体アナログ出力 = 0→ 100 mV応答時間 = 100 μs電源電圧 = 20 V dc材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
2,598,000 税込2,857,800
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 16.7 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 2.5→ 16 V DC動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 165 → 285 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

鋼製ロックリングは付属されていません。. 差圧&ゲージ26PCシリーズ
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi許容差 = +/-0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 50 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5→ 16 V DC材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 30psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 100 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5 → 16 V材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります