種類ファイバアンプ
光色赤
曲げ半径(mm)R2
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)
材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)
応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え
自動干渉防止機能自動/異周波 切換式
タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出
種類ファイバアンプ
検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体
曲げ半径(mm)R2
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67
材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)45以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)
出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択
表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅
電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)
耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
判別許容値16段階 可変スイッチにて選択
付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本
仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。
適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54
質量(g)約85
1個
¥82,980
税込¥91,278
22日以内出荷
種類ファイバアンプ
材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下
感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)
タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回
質量(g)約15
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ
光色赤
曲げ半径(mm)R2
投光素子赤色LED
質量(g)約15
適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定
材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT
接続方式コネクタ接続
感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
機能投光量可変機能:3レベル+自動設定
タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)
タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-20~70
消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
設定感度微調整機能装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え
デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍!
機能をスリム化し操作性を向上
適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令
規格CE
保護構造IP40(IEC)
消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)
感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下
タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変
ピーク波長(nm)660
応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
表示範囲入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999
使用周囲温度(℃)-10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
タイマー時間タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位
保存温度範囲(℃)-20~70
消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)
短絡保護装備
投光素子赤色LED
出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え
干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下
材質(スイッチ部)ポリアセタール
受信感度装備、4段階
種類ファイバアンプ
曲げ半径(mm)R2
材質ケースカバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)
タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ケース)耐熱ABS
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能
出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
種類ファイバアンプ
曲げ半径(mm)R2
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択
デジタル表示4桁赤色LED表示
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
設定感度微調整機能装備
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
質量(g)約20
種類ファイバユニット
光色赤
投光素子赤色LED(変調式)
電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備
自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回
材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)
接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)
タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式
質量(g)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール
保護構造IP40(IEC)
設定方式感度:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整、受講感度設定:装備、4段階
電源電圧(V)12~24 DC+10、-15%、リップルP-P10%以下
制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】最大流出電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(注3)(最大流出電流にて)
タイマ機能オフディレイタイマ / オンディレイタイマ / ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変
通信方式IO-Link Specification V1.1
表示範囲入光量:STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG / HYPR:0~9999
使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70
タイマー時間約0.1~999.9ms、約0.1ms単位
消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)
短絡保護装備
投光素子変調式:赤色LED(発光ピーク波長:660nm)
出力動作入光時ON / 非入光時ON L/Dモードにて切り換え
干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)
関連資料(25.69MB)
データ形式プロセスデータ:4byte
伝送速度(Kbps)COM3(230.4)
時間(ms)最小サイクル:1
応答時間(ms)STD:250μs以下、LONG:2以下、U-LG:4以下、HYPR:24以下 切換式
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
光電・ファイバセンサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。