155件中 121~155件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
120日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
65日以内出荷

1個
559 税込615
31日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)オープンネットワーク対応通信ユニット
隣り合うセンサアンプを切り離すことなく簡単にセンサ交換できるようになりました。 工具レスで接続可能。 光通信方式の採用により、容易に設置可能。 SC-GU3-0□に接続可能な機種 三菱電機社製のiQ Sensor Solutionに対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバオプション
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット
付属品コネクタ(e-CON):1個 材質本体ケース:耐熱ABS 質量(g)約20 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。) 消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時) 使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット
質量(g)約20 材質(ケース)耐熱ABS 電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。) 消費電流(mA)10以下 電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
1個
11,980 税込13,178
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CC-LinK対応通信ユニット
付属品コネクタキャップ:2個 材質本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム 質量(g)約60 電源電圧(V)24 DC+10-15% リップルP-P10%以下 通信方式CC-Link Ver.1.10 出力電流(mA)110以下 (連結センサアンプ/入力ユニットを除く) 使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 電流通過省配線コネクタ2A、電源用コネクタ6A 接続台数1台につき最大16台のセンサアンプ/入力ユニット(FX-500シリーズを含み光通信する場合は最大12台)
1個
35,980 税込39,578
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバ取付金具
1個
649 税込714
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ
1個
1,598 税込1,758
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)データバンクチャンネル切り替えユニット
仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放 付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個 材質本体ケース:耐熱ABS 質量(g)約20 耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 接続方式コネクタ接続式 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時) 使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回
1個
9,798 税込10,778
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバオプション シングルコアホルダ
1個
1,198 税込1,318
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバ
検出方式透過型 検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合) ファイバ長(m)2 仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可 保護構造IP40 先端径Φ1.5mm レンズ装着不可 使用周囲温度(℃)-40~70 スリーブ機能 許容曲げ半径(mm)R1 ファイバータイプ円柱型
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ
ファイバ長(m)2 仕様フリーカット○ 保護構造IP30 使用周囲温度(℃)-40~+60 曲げ半径(mm)R1
1個
16,880 税込18,568
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬ファイバ
検出方式反射型 検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合) ファイバ長(m)2 仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可 保護構造IP68G 先端径Φ5.5mm レンズ装着不可 使用周囲温度(℃)-40~70 スリーブ機能 先端長(mm)16 許容曲げ半径(mm)R4 ファイバータイプ円柱型
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ
1個
5,998 税込6,598
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射型ファイバー
検出方式反射型 ファイバ長(m)2 先端径M3 レンズ装着不可 スリーブ機能 ファイバータイプネジ型
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
61日以内出荷

ファイバ長(mm)5000 曲げ半径(mm)4
1個
9,998 税込10,998
61日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ
RoHS
種類ファイバユニット 光色 投光素子赤色LED(変調式) 電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 短絡保護装備 応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) 使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません) タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式 質量(g)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)大気側ファイバ
種類ファイバユニット 検出方式透過型
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬品ファイバ
種類ファイバユニット 検出方式透過型 ファイバ長(m)2
1個ほか
36,980 税込40,678
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐真空ファイバ
種類ファイバユニット 曲げ半径(mm)R18 使用周囲温度(℃)-30~+300
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH
RoHS
最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
1個
8,998 税込9,898
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ FZ-10
種類ファイバユニット 曲げ半径(mm)R2
1個
14,980 税込16,478
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にすぐに使える1キー 1ファンクションを採用 低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出 (GIGARAY搭載)
保護構造IEC規格 IP50
1個
8,898 税込9,788
31日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ FX-301-F7/FX-301-F
種類ファイバアンプ 光色
1個
18,980 税込20,878
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります