絞り込み
検出方式
- 反射型(1)
- 透過型(4)
検出距離(mm)
- 270
- 6(4)
- 10(5)
- 12(4)
- 18(3)
- 20(3)
- 30(4)
- 50(6)
- 80(4)
- 150(5)
- 200(3)
- 240(3)
- 330(5)
- 350(4)
- 420(4)
- 1200(4)
- 1500(3)
- 3600(4)
- -(3)
- その他(5)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ヘッド形状
- -(1)
- ネジ(2)
- 円(1)
検出対象
- その他(2)
ファイバ長(m)
- 1(1)
- 2(3)
ブランド
- omron(オムロン)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・Panasonic(パナソニック)・azbil(旧:山武)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ナット型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から17日以内出荷耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥19,880税込¥21,8681個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個85日以内出荷用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
耐真空ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥95,980税込¥105,5781個52日以内出荷種類ファイバユニット使用周囲温度(℃)-30~+300曲げ半径(mm)R18
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ