絞り込み
検出方式
- その他(1)
- 反射型(14)
- 反射型その他(1)
- 回帰反射型(2)
- 透過型(14)
- 限定反射型(2)
検出距離(mm)
- 12(2)
- 18(2)
- 50(3)
- 80(4)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 270(3)
- 300(3)
- 315(3)
- 420(4)
- 1130(2)
- 1300(2)
- 1400(3)
- 2800(2)
- 3600(4)
- その他(3)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ヘッド形状
- -(4)
- ネジ(9)
- 円(7)
- 溝(1)
- 角(7)
検出対象
- その他(3)
- 透明体(1)
ファイバ長(m)
- 2
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(5)
- 0.8(2)
- 1(12)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(10)
- 10(5)
- -(4)
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・Panasonic(パナソニック)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
カラーファイバアンプ E3NX-CA
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
エリアファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から63日以内出荷ヘッド形状角ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可
ナット型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から17日以内出荷耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
耐熱ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
透過型・耐熱狭光芒ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ狭光芒
限定反射型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980税込¥24,1781個欠品中用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状無
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個85日以内出荷用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個85日以内出荷仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類ガラス基板検出保護構造IP40方向光軸:トップビュウレンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象限定反射型
透過型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷検出方式透過型検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP40先端径Φ1.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R1ファイバータイプ円柱型
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷ファイバ長(m)2仕様フリーカット○保護構造IP30使用周囲温度(℃)-40~+60曲げ半径(mm)R1
耐薬ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能無先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバータイプ円柱型
液面ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷検出方式反射型ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ4mmレンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10ファイバータイプ接触式、液面検出
反射型ファイバー
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷検出方式反射型ファイバ長(m)2先端径M3レンズ装着不可スリーブ機能無ファイバータイプネジ型
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ