変位センサ/測長センサ :「信号」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)約350(梱包状態)
長さ(m)2
出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
材質(カバー)ポリカーボネート
入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート
長さ(m)2
出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下
接続方式コード引き出し
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
入力信号タイミング入力、リセット入力、ゼロリセット入力
消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下
出力信号出力0/出力1/出力2/出力3/出力4
入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
材質ケース:ポリブチレンテレフタレート/カバー:ポリカーボネート
長さ(m)2
出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmin.、残留電圧1.2V以下
接続方式コード引き出し
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
入力信号基準値設定入力、バンク切替入力(Bank1/2)、タイミング入力
消費電流(A)電源電圧DC12V時、0.070以下
出力信号演算結果PASS出力、演算結果NG出力ゲート出力
入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。