変位センサ/測長センサ :「測長器」の検索結果
関連キーワード
最小検出段差 0.08mm
超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に
種類BGSセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
最小検出段差 0.08mm
超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に
種類BGSセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類高精度変位センサ
保護構造IP67(IEC)
質量(g)約65
材質(ケース)PBT
保護等級IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~45
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(フロント)PMMA
ウォームアップ時間15min.max.
保護回路逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性±0.08%/℃ F.S
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 回転角度センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。