商品豆知識
マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
接点数1NO(ノーマルオープン)
保護構造IP67(IEC 規格)
電源3相 200V
接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下
耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+80
動作時間0.8ms以下
復帰時間0.05ms以下
定格使用電流(A)0.5
機種経済形スイッチ
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)
定格通電電流(A)2.5
応差1~14mm(垂直動作)
機械的寿命1000万回以上
動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27
定格使用電圧(V)AC/DC220
スイッチオン抵抗(mΩ)200以下
使用周囲湿度(%RH)45~95
定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷
接続構造ケーブル引出し
センサ形状角型
保護構造IP67(IEC 規格)
定格使用電圧(V)AC、DC220以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて)
リード線(m)1(標準)
耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間
耐衝撃(耐久)300
使用周囲湿度45~95%RH
動作時間(ms)1~2
復帰時間(ms)約0.5
コンタクト素子とマグネット素子を一体化
検出体だけで検出可能
取付がフリー(短軸操作と長軸操作の区別が不要)
保護構造IP67(IEC 規格)
電源3相 200V
接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下
耐電圧(耐アース間)AC1500V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)耐アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+80
接触抵抗(mΩ)(接点)200
動作時間(接点)0.8ms以下
復帰時間0.05ms以下
機種一体形
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)
定格通電電流(A)2.5
応差1~5.5mm(垂直動作)
機械的寿命1000万回以上
定格使用電圧(V)AC/DC220以下
使用周囲湿度(%RH)45~95
接点バウンス時間0.5ms以下
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。