近接センサ :「安全器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、 ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型本体形状 = スムースバレル出力機能 = NC実装タイプ = フラッシュなし直径 = 32 mm動作温度 Min = -10℃応答周波数 = 150 Hz℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)24→240 AC
保護等級IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Schneider Electric この製品は、 XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き上げ、 マテハン / 搬送 / 物流、材料 / 工作機械、包装、ロボット、食品 / 飲料産業。この製品は、 CE 及び CETLus 認定を受けています。EN/IEC60947-5-2 規格に適合しています。国際規格に準拠し、規格認定及び範囲の拡大を実現しています。オシプロ x 、 OsiSense XS 、 XT 誘導型及び静電容量型近接センサで非接触検出に対応します。20 mm までのあらゆる素材の非接触検出を可能にする静電容量形近接センサ技術。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -10℃遮蔽 = シールドなしHz
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24→240 AC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続オスコネクタ 1/2 インチ 20 UNF 、 3 ピン
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 1/2"20 UNF実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200mA、300mA
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = 1/2"20 UNF実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)10
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)36
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)24
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24→240 AC/DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Schneider Electric 円筒形超音波センサは、 Valox ケースを備えています。この汎用円筒形超音波センサは、外側のねじ山とツインナットにより、表面又はブラケットに直接取り付けできます。VALOXVATR R PBT 製高強度ケースにより、高温環境に最適です。マルチ LED ディスプレイでセンサのステータスを確認できるため、セットアップとトラブルシューティングが容易です。IP67 保護等級のため、この製品は過酷な環境にも対応できます。非常に低温( -20 ° C )及び高温の環境( +65 ° C の冷間)で動作します。標準の M12 コネクタを備え、既存のあらゆる市場のセンサ配線に対応します。IEC60947-5-2 に準拠しています。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 超音波デジタルスイッチング出力タイプ = NPN動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
本体形状ネジ付きバレル
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
Schneider Electric 超音波センサラベルは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明ラベルの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO/NC接続タイプ = M8動作温度 Min = -5℃
奥行(mm)47
検出距離(mm)3
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP65準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)30
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz
検出距離(mm)500
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検出(存在又は通過)に適しています。このセンサは、 CE 及び cETLus の認定、 IEC60947-5-2 及び UL61010-1 規格に準拠しています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NO実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -10℃遮蔽 = シールドなしHz
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24→240 AC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。このセンサは円筒形プラスチックケースを備えています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検出(存在又は通過)に適しています。このセンサは、 CE 及び cETLus の認定、 IEC60947-5-2 及び UL61010-1 規格に準拠しています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NO+NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)30
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型
材質金属
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)10
電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)264
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり誘導型センサXS4 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc M12
接続M12
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M5 - L29MM - STAINLESS-SN0.8MM - 5 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)0.8
電源電圧(V)5→24 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)30
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃誘導型センサXS1 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)10
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = スムースバレル出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき直径 = 6.5 mm動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
保護等級IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = PPSmm動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS7 15×32×8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)5
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
検出距離(mm)1.5
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
検出距離(mm)10
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)1.5
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
検出距離(mm)15
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり℃誘導型センサ XS5 M8-L51MM-STAINLESS-SN1.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 5 m
検出距離(mm)1.5
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
誘導センサ XS1M18-L39MM-Brass-SN8MM -12.24VDC - ケーブル 5M
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり
幅(mm)24
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)8
電源電圧(V)10→36 DC
保護等級IP65、IP67
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ. XS1 M8シリーズ誘導型センサ. 円筒型M8 ステンレススチール IP67
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP長さ = 61mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
本体形状ネジ付きバレル
ねじの呼びM8
最大DC電圧(V)24
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
誘導センサ XS6M18-L60mm - 黄銅 - SN12mm - 12.48VDC - ケーブル 5m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)12
電源電圧(V)10→58 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
メーカー品番がXS8で始まる製品はティーチモードです。. Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 埋込型材質 = PBT動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり
電源電圧(V)10→36 DC
保護等級IP67
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
誘導センサ XS1M12-L35MM-Brass-SN4MM -12.24VDC - ケーブル 2M
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり
幅(mm)17
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)4
電源電圧(V)10→36 DC
保護等級IP65、IP67
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
検出距離(mm)10
保護等級IP67
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。